Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 300 x 1000 x 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 300 x 1000 x 0,5mm
Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 300 x 1000 x 0,5mm
Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 300 x 1000 x 0,5mm
Artikel-Nr.:
     709-465971
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465971
EAN/GTIN:
     4004338465971
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.450 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46597 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.