Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     709-464264
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     464264
EAN/GTIN:
     4004338464264
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Lochblech, Lochung: rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 3,5 mm, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lochung-Ø:
2 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.100 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46426 4
Abstand Mitte - Mitte Loch:
3.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 18,35*
€ 23,97*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 100,69*
€ 124,46*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.