Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XD-Rohrverbinder T-Stück m.1 zus.Abgang, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XD-Rohrverbinder T-Stück m.1 zus.Abgang, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm
XD-Rohrverbinder T-Stück m.1 zus.Abgang, Kunst. schwarz, für 30 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-426460
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426460
EAN/GTIN:
     4004338426460
XD-Rohrverbinder T-Stück plus ein rechtwinkeliger Abgang, Material: Polyamid, Farbe: schwarz, für Rohr: 30 x 30 x 2,0 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42646 0
Gewicht pro PE (kg):
0.087 kg
für Rohr 1:
30 mm
für Rohr 2:
30 mm
für Rohr 3:
2.0 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.