Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag f.Rohrabschnitte,feuerverz.,Höhe 235mm,Tiefe 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlag f.Rohrabschnitte,feuerverz.,Höhe 235mm,Tiefe 40mm
Anschlag f.Rohrabschnitte,feuerverz.,Höhe 235mm,Tiefe 40mm
Anschlag f.Rohrabschnitte,feuerverz.,Höhe 235mm,Tiefe 40mm
Artikel-Nr.:
     709-412401
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412401
EAN/GTIN:
     4004338412401
Anschlag für Rohrabschnitte, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 235 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 195 mm, Tiefe: 40 mm, Bauhöhe: 22 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Bauhöhe
Maß d 1:
22 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
195 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
235 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.351 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41240 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.