Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterband, verzinkt, HxB 200x21 mm, Gesamtbreite 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterband, verzinkt, HxB 200x21 mm, Gesamtbreite 88 mm
Leiterband, verzinkt, HxB 200x21 mm, Gesamtbreite 88 mm
Leiterband, verzinkt, HxB 200x21 mm, Gesamtbreite 88 mm
Artikel-Nr.:
     709-341503
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341503
EAN/GTIN:
     4004338341503
Leiterband, gebogen, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Höhe: 200 mm, Breite: 21 mm, Gesamtbreite: 88 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
88 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
21 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 1:
5.8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.28 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34150 3
Anzahl Löcher 1:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.