Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel,Fixierkralle z.Einschlagen,sendzimirverzinkt,TxHxB 60x60x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel,Fixierkralle z.Einschlagen,sendzimirverzinkt,TxHxB 60x60x60mm
Lochplattenwinkel,Fixierkralle z.Einschlagen,sendzimirverzinkt,TxHxB 60x60x60mm
Lochplattenwinkel,Fixierkralle z.Einschlagen,sendzimirverzinkt,TxHxB 60x60x60mm
Artikel-Nr.:
     709-339838
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339838
EAN/GTIN:
     4004338339838
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel mit Fixierkralle zum Einschlagen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 16, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.107 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33983 8
Anzahl Löcher 1:
16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 16,4575*
€ 22,6275*
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 24,70*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,6275*
€ 26,92673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,3575*
€ 26,60543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,3275*
€ 25,37973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,2175*
€ 24,05883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,7075*
€ 23,45193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,4575*
€ 19,58443
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.