Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, Typ A, links, sendzimirverzinkt, Breite 25 mm, Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuh, Typ A, links, sendzimirverzinkt, Breite 25 mm, Länge 140 mm
Balkenschuh, Typ A, links, sendzimirverzinkt, Breite 25 mm, Länge 140 mm
Balkenschuh, Typ A, links, sendzimirverzinkt, Breite 25 mm, Länge 140 mm
Balkenschuh, Typ A, links, sendzimirverzinkt, Breite 25 mm, Länge 140 mm
Balkenschuh, Typ A, links, sendzimirverzinkt, Breite 25 mm, Länge 140 mm
Artikel-Nr.:
     709-331559
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331559
EAN/GTIN:
     4004338331559
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, links, lichte Breite: 25 mm, Höhe: 140 mm, Gesamtbreite: 40 mm, Ausführung: zweiteilig, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 20, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
25 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.175 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
zweiteilig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33155 9
Anzahl Löcher 1:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.