Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 60 mm, Höhe 100 mm, 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 60 mm, Höhe 100 mm, 25 St.
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 60 mm, Höhe 100 mm, 25 St.
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 60 mm, Höhe 100 mm, 25 St.
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 60 mm, Höhe 100 mm, 25 St.
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 60 mm, Höhe 100 mm, 25 St.
Artikel-Nr.:
     709-331252
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331252
EAN/GTIN:
     4004338331252
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe gah
balkenschuh
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Gesamtbreite: 138 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 22, Loch: Ø9 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
138 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.268 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33125 2
Anzahl Löcher 2:
22
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 25,4375*
€ 33,9175*
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 62,46*
€ 80,11*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,9175*
€ 40,36183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,3275*
€ 39,65973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,7375*
€ 37,76763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,6975*
€ 36,53003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,7975*
€ 35,45903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,4375*
€ 30,27063
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.