Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,sendz.vz.,TxHxB90x90x65mm,verpackt à 12 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,sendz.vz.,TxHxB90x90x65mm,verpackt à 12 St.
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,sendz.vz.,TxHxB90x90x65mm,verpackt à 12 St.
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,sendz.vz.,TxHxB90x90x65mm,verpackt à 12 St.
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,sendz.vz.,TxHxB90x90x65mm,verpackt à 12 St.
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,sendz.vz.,TxHxB90x90x65mm,verpackt à 12 St.
Artikel-Nr.:
     709-330514
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330514
EAN/GTIN:
     4004338330514
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe
Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Inhalt pro PE: 12 St., Tiefe: 90 mm, Höhe: 90 mm, Breite: 65 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 4 / 18, Loch: Ø11 / Ø5 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Anzahl Löcher 2:
18
Anzahl x Loch-Ø:
4 x Ø11 mm | 18 x Ø5 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33051 4
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
2.455 kg
EAN-Nr.:
4004338330514
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
12
VE:
4
Lagerhaltung:
J
Loch-Ø 1:
11 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Maß a 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Material:
Stahl
Material 1:
Stahl roh
Materialstärke:
2.5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl roh, sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165
Oberfläche:
sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165
Oberfläche / Farbe:
verzinkt
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338846619
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
12
€ 4,95*
ab € 6,2475*
€ 8,2975*
Lager 709
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 8,55*
€ 11,28*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.