Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stallriegel,m. verd. Sperrklinke,Schlaufe,disp.,Platte LxB200x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Stallriegel,m. verd. Sperrklinke,Schlaufe,disp.,Platte LxB200x70mm
Sicherheits-Stallriegel,m. verd. Sperrklinke,Schlaufe,disp.,Platte LxB200x70mm
Sicherheits-Stallriegel,m. verd. Sperrklinke,Schlaufe,disp.,Platte LxB200x70mm
Artikel-Nr.:
     709-124182
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     124182
EAN/GTIN:
     4004338124182
Sicherheits-Stallriegel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 200 mm, Plattenbreite: 70 mm, Bolzen-Ø: 15 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 57 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
250 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
57 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
70 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.785 kg
Ausschub 1:
50 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12418 2
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,98*
4 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 4,63*
€ 6,42*
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,50*
2 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,51*
Lager 709
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 6,05*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.