Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber, Mini, 1080 Nm, ELORA-5003N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5003
5003
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     706-5003000000001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5003000000001
EAN/GTIN:
     4022989156963
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Ausführung:
extrem handlicher Schlagschrauber mit einer Länge von nur 108 mm
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
maximale Leistung bei einem minimalen Gewicht
mit vibrationsdämpfendem Kompositgehäuse
mit rutschfestem, kälteisolierenden Handgriff
Abluftführung durch den Griff nach unten
immer volle Leistung beim Lösen
Rechts- 3-stufige Drehmomentregulierung beim Anziehen
Rechts- /Linkslauf und Leistungsregulierung geschützt in hinterer Motorplatte
mit Hochleistungs-Doppelhammer-Kupplungssystem
Luftanschlussgewinde 1/4‘‘
Betriebsdruck 6,3 bar
max. Schalldruckpegel 85 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 118 l/min
empf. Schlauch-Innen-Ø 8 mm
Vibrationsbeschleunigung 4,3 m/s²
passender Stahlstecknippel wird mitgeliefert
Lösemoment max. 1080 Nm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1300 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2'
Länge:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.