Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-2855000000000 Herst.-Nr.: 2855000000000 EAN/GTIN: 4022989826279 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Bohrung Ø 22,2mm zur Aufnahme auf Winkelschleifmaschinen gezopfte Ausführung, Stahldraht Ø 0,5 mm max. Drehzahl 12500 min Weitere Informationen: | | Gewicht: | 305 g | Durchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm, Zopfbürsten, Zopfbürste, Bürste, Bürsten, Rundlbürste, Rundbürsten, Drahtbürste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 13,07* | € 18,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 14,02* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|