Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, leer, ELORA-1810-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1810-L
1810-L
mie
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1810500006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1810500006000
EAN/GTIN:
     4022989142324
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Ausführung:
Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark
statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)
mit Bodenausgleichsschrauben
Schublade mit Vollauszug
Schubladeninnenmaße: B 430 x T 520 mm
Belastung pro Schublade: ca. 35 kg
Schubladenboxen mit Zentralverriegelung
Schubladenboxen einteilbar mit Fachteilerset ELORA-NR. 1810-ET
2 Schlösser pro Werkbank gleichschließend
pulverbeschichtet, Korpus ELORA gelb (RAL 1006), Tür/ Schubladen ELORA schwarz (RAL 9005)

Weitere Informationen:
Gewicht:
93000 g
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Breite:
1200 mm
Belastbarkeit:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkzeugbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 881,52*
€ 1.023,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,01*
€ 1.225,31*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,62*
€ 1.218,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,52*
€ 1.216,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,03*
€ 1.167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,01*
€ 1.123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,52*
€ 1.049,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.