Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken aus Alu für Schraubstöcke, 100 mm, ELORA-1500A-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonbacken
Schonbacken
Schonbacken
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1500011004000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1500011004000
EAN/GTIN:
     4022989818212
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken alu

Ausführung:
passend für alle ELORA Parallel-Schraubstöcke
mit Prisma
Magnetstreifen für sicheren Halt an der Backe
ELORA-Nr. 1500A: Aluminium-Legierung
ELORA-Nr. 1500K: Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
72 g
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Schoner, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
332
1
€ 8,00*
ab € 5,75*
€ 8,36*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 10,00*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495001154000
ab € 144,74*
Zubehör
Elora
1495001354000
ab € 192,13*
Zubehör
Elora
1495001504000
ab € 214,23*
Zubehör
Elora
1495002004000
ab € 386,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.