Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installations-Werkzeugtasche, ELORA-1385-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1385-L
1385-L
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1385000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1385000000000
EAN/GTIN:
     4022989142362
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche

passende Sortimente:
WS-6, 9, 10

Ausführung:
robuste Werkzeugtasche mit flüssigkeitsabweisendem Boden
Metallschiene mit gepolstertem Griff
abnehmbare Abdeckung und gepolsterter Schultergurt
außen 5 Einstecktaschen mit Klettverschluss und Befestigung für Wasserwaage
innen 10 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
aus hochstrapazierfähigem schwarzem Nylon
Lieferung ohne Werkzeug!

Weitere Informationen:
passende Sortimente:
WS-6, 9, 10
Gewicht:
2820 g
Innenmaße BxTxH:
400x190x240 mm
Außenmaße BxTxH:
450x250x270 mm
max. Traglast:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: elora werkzeugtasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Servicekoffer, Werkzeugbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
34
€ 8,00*
ab € 54,20*
€ 70,94*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,39*
€ 82,52*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000601101001
ab € 465,10*
Zubehör
Elora
0000501101001
ab € 463,27*
Zubehör
Elora
0000500601000
ab € 496,46*
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 312,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.