Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalentrolley, ELORA-1381-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1381-L
1381-L
1381-L
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1381000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1381000000000
EAN/GTIN:
     4022989142348
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

passende Sortimente:
WS-4, 6, 8, 9, 10

Ausführung:
mobiler Koffer mit Teleskopgriff und 2 kugelgelagerten Leichtlaufrollen
variabel individuell einteilbare Bodenschale
herausnehmbare Abdeckplatte mit 15 Werkzeugtaschen
herausnehmbare Werkzeugtafel mit 23 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite
Dokumentenfach im Deckel (A4)
2 abschließbare Kippschlösser aus Metall und zusätzlichem Zahlenschloss
Scharnierabdeckung
robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
Kofferschalen aus schwarzem, hochschlagzähem ABS-Kunststoff
Lieferung ohne Werkzeug!

Weitere Informationen:
passende Sortimente:
WS-4, 6, 8, 9, 10
Gewicht:
7100 g
Innenmaße BxTxH:
485x375x200 mm
Außenmaße BxTxH:
515x440x225 mm
max. Traglast:
30 kg
Volumen:
36 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
24
€ 8,00*
ab € 249,47*
€ 302,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 354,57*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000601101001
ab € 465,10*
Zubehör
Elora
0000501101001
ab € 463,27*
Zubehör
Elora
0000600401101
ab € 872,07*
Zubehör
Elora
0000500401101
ab € 840,97*
Zubehör
Elora
0000500601000
ab € 496,46*
Zubehör
Elora
0000600811001
ab € 974,12*
Zubehör
Elora
0000500811001
ab € 998,89*
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 312,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.