Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsäge, Ersatzblatt, ELORA-989-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-KABELMESSER, MIT STUMPFEN KLINGENENDE, ELORA-977A
VDE-KABELMESSER, MIT STUMPFEN KLINGENENDE, ELORA-977A
1000v
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0989000001001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0989000001001
EAN/GTIN:
     4022989135661
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt

Ausführung:
für Stiftsägeblätter 150 mm
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
989-E = Ersatzblatt

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
43
1
€ 8,00*
ab € 0,46*
€ 0,84*
7 Tage
unbekannt
28
€ 19,95*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.