Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0874000025100 Herst.-Nr.: 0874000025100 EAN/GTIN: 4022989710059 |
| |
|
| | |
| Ausführung: geeignet für schwer zugängliche Ölfilter 3-armig, für Rechts- und Linksanzug Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille mit Adapter auf Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Aussensechskant 21 mm verchromt, Adapter brüniert Vergütungsstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 407 g | für Ölfilter Ø: | 65-120 mm | Höhe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölfilterkrallen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 36,85* | € 49,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,95* | € 66,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|