Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0770014002000 Herst.-Nr.: 0770014002000 EAN/GTIN: 4022989057925 |
| |
|
| | |
| Ausführung: verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174 Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Antrieb: | 3/8" | Länge: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,73* | € 9,80* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 7,30* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|