Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Gripzange, Spannweite 12mm, ELORA-519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MICRO GRIPZANGE, SPANNWEITE 12MM, ELORA-519
MICRO GRIPZANGE, SPANNWEITE 12MM, ELORA-519
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0519000003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0519000003000
EAN/GTIN:
     4022989117360
Suchbegriffe:
Micro-Gripzange
Microgripzange
Mikro-Gripzange
Mikrogripzange

Produktinformation:
Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen

  • Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
  • Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
  • Einhandbedienung.

Ausführung:
hochwertige, vergütete Aluminiumlegierung, 120 g leicht
ergonomisches Design mit handfreundlicher, gerundeter Form
Einhandbedienung
axialer Vorschub der beweglichen Backe
feste Backe mit Bohrung
Messingstellschraube ist auch die bewegliche Backe
Stellschraube/bewegliche Backe aus massivem Messing
gerändelter Kopf der Messingstellschraube
Körper eloxiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Spannweite:
12 mm
Länge:
92 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
90
€ 8,00*
ab € 18,37*
€ 26,33*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,75*
€ 30,74*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.