Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0513000003000 Herst.-Nr.: 0513000003000 EAN/GTIN: 4022989052098 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen - Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
- Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
- Einhandbedienung.
Ausführung: zum Spannen zweier überlappender Bleche beim Punktschweißen, ermöglicht das Schweißen von 4 sauberen Schweißpunkten, ohne die Zange absetzen zu müssen, z.B. im Einsatz an Türöffnungen, Seitenteilen, usw. schlanke Form mit Schnelllösehebel Backenverstellung: 0-15 mm Backenbreite: 57 mm glanzvernickelt, Backen schwarz Backen aus hochfestem Stahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 551 g | Länge: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Gripzangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 41,18* | € 55,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,80* | € 65,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|