Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krallengreifer, 1000 mm, ELORA-291-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRALLENGREIFER, ELORA-291-525
KRALLENGREIFER, ELORA-291-525
Anwendung
Anwendung
Anwendung
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0291010000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0291010000000
EAN/GTIN:
     4022989046332
Suchbegriffe:
Federarmpinzette
Krallengreifer
elora krallengreifer 1000 mm
federarmpinzette

Ausführung:
zum Greifen von Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen
mit flexiblem Schaft, Ø 7mm
Schaft aus Stahl, Betätigungsstück aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: federarmpinzette 1 meter, Greifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
48
€ 8,00*
ab € 52,35*
€ 68,76*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,60*
€ 80,30*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.