Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0291000000000 Herst.-Nr.: 0291000000000 EAN/GTIN: 4022989046325 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Greifen von Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen mit flexiblem Schaft, Ø 7mm Schaft aus Stahl, Betätigungsstück aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 115 g | Länge: | 525 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 27,01* | € 36,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,15* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|