Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsäge, ELORA-257-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METALLSÄGE, ELORA-257-A
METALLSÄGE, ELORA-257-A
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0257000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000000000
EAN/GTIN:
     4022989042617
Suchbegriffe:
Eisensäge
Metallsäge
eisensäge 150mm
eisensäge

Ausführung:
mit verstellbarem Holzheft
für Stiftsägeblätter und Stiftsägekordeln mit 150 mm Länge
inkl. Stiftsägeblatt ELORA-Nr. 257-S
Sägebogen aus Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
141 g
Länge:
190, aufgeklappt 310 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägen, Säge, Sägen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
166
1
€ 8,00*
ab € 10,86*
€ 15,93*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,69*
€ 18,62*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.