Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0237005000000 Herst.-Nr.: 0237005000000 EAN/GTIN: 4022989041481 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Anheben von Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen mit flexiblem Schaft Schaft aus Stahl 2-K Quatrolit-Griff mit Aufhängeloch Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g | Zugkraft: | 500 g | Magnet: | 6 Ø | Länge: | 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 12,43* | € 18,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 13,36* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|