Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel 17x19x1/2" vierkant 22 mm, ELORA-195WS-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KREUZSCHLÜSSEL 17X19X13/16"X22, ELORA-195WS-17
KREUZSCHLÜSSEL 17X19X13/16"X22, ELORA-195WS-17
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0195100236100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0195100236100
EAN/GTIN:
     4022989032717
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel pkw

Ausführung:
für PKW, Transporter und Landmaschinen
silberfarbig lackiert
Vergütungsstahl
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788

Weitere Informationen:
Gewicht:
1280 g
Schlüsselweite:
17, 19, 22, 1/2" Aussenvierkant
Länge:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, kreuzschlüssel elora
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
95
1
€ 8,00*
ab € 11,05*
€ 15,76*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,90*
€ 18,29*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.