Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0195000321000 Herst.-Nr.: 0195000321000 EAN/GTIN: 4022989032687 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Aus- und Einschrauben von Radmuttern und Radbolzen bei LKW’s und Traktoren stark belastbare Ausführung zusätzlicher 13/16" Innenvierkant innerhalb der SW 32 mm zur Betätigung von Radmutternbolzen mit Außenvierkant matt verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4950 g | Schlüsselweite: | 24 ,27, 30, 32 | Länge: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 64,63* | € 83,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,61* | € 98,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|