Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepolklemmen-Abzieher, Spannweite 10-90 mm, ELORA-174-80/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BATTERIE-POLKLEMMENABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-174-80/3
BATTERIE-POLKLEMMENABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-174-80/3
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0174008036100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0174008036100
EAN/GTIN:
     4022989031161
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Batteriepolklemmen, Kugellagern, Zahnrädern usw.
3-armig
Spindelantrieb 12 mm Schlüsselweite
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Spannweite:
10-90 mm
a:
1,8 mm
b:
10 mm
c:
20 mm
d:
12 mm
Spanntiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Batteriepolklemmenabzieher, Batteriepolklemmen, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
12
€ 8,00*
ab € 38,01*
€ 50,10*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,06*
€ 59,86*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.