Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0170000273000 Herst.-Nr.: 0170000273000 EAN/GTIN: 4022989030621 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Aus- und Einschrauben von Radmuttern und Radbolzen bei LKW´s geschmiedete Ausführung zusätzlicher 13/16 AF Innenvierkant innerhalb der SW 32 mm zur Betätigung von Radmutternbolzen mit Außenvierkant zu betätigen mit Drehstange ELORA-Nr. 171 vernickelt Spezialwerkzeugstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1519 g | Schlüsselweite: | 27 x 32 (1.1/16 AF) mm | Länge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 30,12* | € 40,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,32* | € 47,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|