Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radmutternschlüssel 24x27 mm, ELORA-170-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADMUTTERNSCHLÜSSEL 24x27MM, ELORA-170-24
RADMUTTERNSCHLÜSSEL 24x27MM, ELORA-170-24
170
sechskant
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0170000243000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0170000243000
EAN/GTIN:
     4022989030614
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel

Ausführung:
zum Aus- und Einschrauben von Radmuttern und Radbolzen bei LKW´s
geschmiedete Ausführung
zusätzlicher 13/16 AF Innenvierkant innerhalb der SW 32 mm zur Betätigung von Radmutternbolzen mit Außenvierkant
zu betätigen mit Drehstange ELORA-Nr. 171
vernickelt
Spezialwerkzeugstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1370 g
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: radschlüssel 24mm, radmutternschlüssel, Mutternschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
152
€ 8,00*
ab € 28,29*
€ 38,57*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,56*
€ 45,66*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0171000011000
ab € 10,34*
Zubehör
Elora
0171000000000
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.