Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0167000000000 Herst.-Nr.: 0167000000000 EAN/GTIN: 4022989030492 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit gekröpfter Messaufnahme für VG8 Gewinde mit Druckknopf zur Zeigerrückstellung und drehbarem Ziffernblatt zur Nullpunktregulierung Arbeitsbereich 0-10 bar, bzw. 0-140 PSI Druckanzeige in Bar und PSI Genauigkeit ± 1% des Ablesewertes Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Länge: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reifendruckprüfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 54,68* | € 71,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,83* | € 84,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|