Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff, weiß 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000490233
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-U 40 X 60
EAN/GTIN:
     4250912310063
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff, weiß 15 m


für Innen- und Außenbereich · zur Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Rohrhalterung für Innen und Außen
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Verkehrs-/Mehrzweckspiegel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 88,16*
€ 108,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 108,02*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 89,80*
€ 108,43*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 108,94*
Lager 7051
9
€ 7,99*
ab € 103,21*
€ 124,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
ED-U 60
ab € 91,73*
Ähnlich
Dancop
ED-U 80
ab € 125,63*
Ähnlich
Dancop
ED 40 X 60
ab € 90,47*
Ähnlich
Dancop
ED 60 X 80
ab € 133,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.