| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000489225 Herst.-Nr.: 105000034 EAN/GTIN: 4054773017792 |
| |
|
| | |
| Fahrradklemmbügel 1-seitig 90 ° verzinkt Anzahl Radstände 1 zum Einbetonieren WSM zum Einbetonieren · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm · Öffnung nach außen erweitert · für normale Räder (Reifenbreite bis 48 mm) · empfohlener Radabstand 700 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 1-seitig Weitere Informationen: | | Marke: | WSM | Breite: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Bodenparker, Fahrrad-Einzelständer, Fahrradeinzelparker, Wandparker, wsm bogenparker, bogenparker, fahrrad-einzelständer einbetonieren, Fahrradklemmbügel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,32* | € 40,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,33* | € 40,18* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,58* | € 41,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,32* | € 44,88* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,39* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|