Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,9 mm Lauflänge 850 m Fadenstrutkur


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000487619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487619
EAN/GTIN:
     0723736526476
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsband 16mm 850m
umreifungsband 16 mm

Umreifungsband B16 mmxS0,9 mm Lauflänge 850 m Fadenstrutkur


Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · VE = 2 Rollen · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Lauflänge:
850 m
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband, Umreifungsbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 55,80*
2 Tage
20
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 44,79*
€ 55,84*
6 Tage
30
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 45,61*
€ 56,40*
5 Tage
44
2
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 47,6905*
€ 58,9905*
Lager 7051
36
2
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 53,99*
€ 66,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 66,94*
€ 79,66
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 65,42*
€ 77,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 61,16*
€ 72,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 53,99* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 133,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6519
ab € 50,20*
Zubehör
k.A.
7715
ab € 60,58*
Zubehör
k.A.
4585
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.