| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000467251 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 100W3X4 EAN/GTIN: 4015448782384 |
| |
|
| | |
| Allzweckplane Multi-Tarp-Standard B3000xL4000mm mit Aluminiumösen naturfarben naturfarben · 100% wasserdicht, reißfest, UV-stabilisiert · aus umweltfreundlichem Polyethylen · HD-PE-Bändchengewebe, beidseitig LD-PE-beschichtet · Multi-Tarp 100, mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminium-Ösen im Abstand von je 1000 mm · die Randverstärkung und die stabilen Aluminium-Ösen ermöglichen ein festes Verzurren der Plane, so wird das Wegfliegen der Plane bei starkem Wind verhindert · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Aluminiumösen Weitere Informationen: | | Fläche: | 12 qm | Breite: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,89* | € 11,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,06* | € 11,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,19* | € 11,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,43* | € 11,74* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,97* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|