Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanne L620xB425xH250mm Inhalt 45 l PE blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000448305
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     103976226
EAN/GTIN:
     4009292109022
Suchbegriffe:
Tragewanne
Haushaltswanne
Wäschewanne
lockweiler wäschewanne

Wanne L620xB425xH250mm Inhalt 45 l PE blau LOCKWEILER


aus Polyethylen · hohe Belastbarkeit und Stabilität · lange Lebensdauer · eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen ·
Weitere technische Eigenschaften Material: PE
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Marke:
LOCKWEILER
Weitere Suchbegriffe: wäschewanne 45 l, Wannen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 18,15*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 14,92*
€ 18,22*
1 Tag
54
1
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 19,86*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 16,85*
€ 20,72*
Lager 7051
54
1
€ 7,99*
ab € 20,89*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
103976242
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.