Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg TPE-Bereifung L605xB405mm Winkelstahl taubenblau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000444230
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444230
EAN/GTIN:
     4015448481751
Suchbegriffe:
Kistenroller
kistenroller trgf.250 kg
kistenroller

Kistenroller Tragfähigkeit 250 kg TPE-Bereifung L605xB405mm Winkelstahl taubenblau, RAL 5014 PROMAT


Winkelstahl-Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014 · geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Naben mit Rillenkugellager · zerlegte Anlieferung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 9,2kg
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokasten-Roller, Fahrgestelle, Kastenroller, Kisten-Transportwagen, Transportroller, Transportrolli
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
€ 4,95*
ab € 67,98*
€ 88,62*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 89,05*
1 Tag
45
€ 5,59*
ab € 72,43*
€ 90,94*
3 Tage
64
€ 4,99*
ab € 74,61*
€ 92,78*
Lager 7051
64
€ 7,99*
ab € 86,74*
€ 107,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
13590
ab € 59,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 69,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 60,73*
Ähnlich
XT SUPPLY
10002 R
ab € 43,72*
Ähnlich
XT SUPPLY
30002 B
ab € 50,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.