Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000429073 Herst.-Nr.: 14001148 EAN/GTIN: 4025002160787 |
| |
|
| | |
| Haken T150xØ6mm verzinkt passend für Lochplatten 5St./Btl. BOTT mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 Stück · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Tiefe: | 150 mm | Marke: | BOTT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,67* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,05* | € 3,09* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,056* | € 3,106* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 6,80* | ab € 2,062* | € 3,112* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 2,124* | € 3,184* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,4248* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|