Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken T100xØ6mm verzinkt passend für Lochplatten 5St./Btl. BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000429072
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001147
EAN/GTIN:
     4025002160770
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Haken T100xØ6mm verzinkt passend für Lochplatten 5St./Btl. BOTT


mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 Stück ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Marke:
BOTT
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,61*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,64*
1 Tag
370
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,67*
5 Tage
180
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,81*
Lager 7051
31
1
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 8,44*
€ 10,63*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,25*
€ 12,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,74*
€ 11,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.