Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL500mm lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000428004
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.0513
EAN/GTIN:
     4054773012032
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochplatte B450xL500mm lichtgrau, RAL 7035


flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² · Montage der Lochplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken (Zubehör) kunststoffbeschichtet, alufarben · einfache Schraubmontage ·
Weitere technische Eigenschaften Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte l500xb450mm, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 29,19*
€ 38,83*
1 Tag
30
1
€ 5,50*
ab € 29,18*
€ 38,87*
1 Tag
30
2
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 40,70*
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 30,64*
€ 40,71*
Lager 7051
30
1
€ 7,99*
ab € 35,81*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,72*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,65*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,79*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1008
ab € 4,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,07*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,17*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,24*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0808
ab € 3,32*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0308
ab € 3,24*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0408
ab € 3,40*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0508
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.