Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung Gewinde 1/4Zoll BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000785266
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE-LH
EAN/GTIN:
     4008158041469
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
bessey baustützen

Halterung Gewinde 1/4Zoll BESSEY


Halterung mit 1/4″ Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser · Kamera · Bauleuchte Werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen · Profilen · Leitern L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben Befestigungsklemme · 180° an Gewindeaufnahme SB-verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 140 mm · Gewicht: 0,25 kg · Höhe: 60 mm · Länge: 200 mm · Verpackungseinheit: 1 St.

Weitere Suchbegriffe: Laserhalter, Halter für Montagestütze, Universalhalter, Baustrahlhalter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 13,31*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 13,55*
1
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 13,83*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 14,03*
Lager 7051
18
1
€ 7,99*
ab € 16,35*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STE-SP35
ab € 9,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 30,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
ab € 44,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.