Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Größe 46 kornblau 100 % Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040009
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     116046
EAN/GTIN:
     4030913116464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosen

Bundhose BW 290 Größe 46 kornblau 100 % Baumwolle


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
46
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,18*
€ 20,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,88*
€ 20,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 21,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,51*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,58*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,99*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.