Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 150 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 30 mm 6000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4148240150
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544362
EAN/GTIN:
     4013349322586
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste

Rundbürste Ø 150 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 30 mm 6000 min-¹ OSBORN


gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock (jeder Bürste liegt ein Sortiment Bohrungsreduzieradapter bei) ·
Weitere technische Eigenschaften Material: VA · max. Drehzahl: 6000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
OSBORN
Bohrung:
31,75 mm
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Maschinenbürsten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,05*
€ 34,99*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 27,33*
€ 35,16*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 28,73*
€ 37,33*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 37,46*
Lager 7051
1
1
€ 7,99*
ab € 33,23*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902554362
ab € 17,75*
Ähnlich
Osborn
9902566162
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.