| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4121000000 Herst.-Nr.: 1267217 EAN/GTIN: 4019208245409 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Orange Line MK3 mitlaufend RÖHM mitlaufend · Körper geschliffen · Körper- und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · Weitere technische Eigenschaften A: 82,5mm · D: 25mm · G: 23,825mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 55mm · K: 30,3mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,99* | € 150,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,41* | € 150,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,98* | € 151,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,39* | € 152,02* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 147,70* | € 171,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|