Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000898933 Herst.-Nr.: 9032P-1 EAN/GTIN: 4000896190508 |
| |
|
| | |
| Druckluftstabschleifer 9032P-1 22000 min-¹ 6 mm HAZET extrem Leistungsstark · hoher Bedienkomfort · ergonomisches Design · kälteisolierender Griff · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,8kg · Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Luftverbrauch: | 150 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,79* | € 204,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 179,92* | € 204,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,15* | € 208,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 182,95* | € 208,24* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,15* | € 245,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|