Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftstabschleifer 9032N-1 2000-25000 min-¹ 6 mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000898931
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032N-1
EAN/GTIN:
     4000896189359
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer

Druckluftstabschleifer 9032N-1 2000-25000 min-¹ 6 mm HAZET


leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,4kg · Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Luftverbrauch:
74 l/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstabschleifer
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 83,47*
€ 97,77*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,46*
€ 100,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 103,09*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 105,20*
Lager 7051
35
€ 7,99*
ab € 107,32*
€ 126,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.