Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 6 mm Drahtstärke 0,35 mm VA 4500 min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000840758
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     451478
EAN/GTIN:
     4017359208908
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
lessmann pinselbürste 10 x 80 mm
pinselbürste

Pinselbürste Ø 6 mm Drahtstärke 0,35 mm VA 4500 min-¹ LESSMANN


gezopfter Draht · 1 Zopf · für punktgenaues Arbeiten · zum Einspannen in Handschleifer oder biegsame Wellen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: VA · max. Drehzahl: 4500min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten lessmann, Maschinenbürsten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,67*
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,78*
2 Tage
106
1
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,81*
4 Tage
106
1
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 8,04*
Lager 7051
106
1
€ 7,99*
ab € 6,89*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
451258
ab € 4,11*
Ähnlich
Lessmann
451458
ab € 5,70*
Ähnlich
Lessmann
451278
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.