Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron DIN 69893A M3-M12 HSK-A63 A.-L.93mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000834924
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834924
EAN/GTIN:
     4015448784265
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
gewindeschneidfutter din 69893

Gewindeschneidfutter Synchron DIN 69893A M3-M12 HSK-A63 Auskraglänge 93 mm PROMAT


mit Hohlschaftkegel DIN 69893 A · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem Vierkant · Weitere technische Eigenschaften A: 93mm · D: 22mm · Längenausgleich - / +: 0,5 / 0,5mm · für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde · Norm: DIN 69893 · Außen-Ø: 22 mm

Weitere Suchbegriffe: Synchrongewindeschneidfutter, Gewindeschneidfutter, Schneidfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 229,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,47*
€ 230,20*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 177,26*
€ 233,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,87*
€ 233,35*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,23*
€ 259,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
ab € 10,51*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,57*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,31*
Zubehör
k.A.
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.