Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Typ ER DIN 69871AD Spann-D.2-16mm SK40 A.-L.60mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000833708
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833708
EAN/GTIN:
     4015448561644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871

Spannzangenfutter Typ ER DIN 69871AD Spann-Ø 2-16 mm SK40 Auskraglänge 60 mm PROMAT


mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 ·
Weitere technische Eigenschaften A: 60mm · D: 42mm · Norm: DIN 69871 · Spannbereich: 2-16mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
passende Spannzangen:
ER 25 / 430 E
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40, spannfutter er din 69871, Spannzangenfutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 28,08*
€ 38,23*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,62*
€ 38,40*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 29,79*
€ 38,62*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 31,11*
€ 40,07*
Lager 7051
20
1
€ 7,99*
ab € 37,06*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52258
ab € 8,74*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,83*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,52*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.