Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000833468 Herst.-Nr.: 81885 EAN/GTIN: 4020772081881 |
| |
|
| | |
| Kegelpfanne DIN 6319D für Schrauben M12 Bohrungs-Ø 14,2 mm Kegelwinkel 120 ° AMF Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen) · Weitere technische Eigenschaften D4: 24mm · D2: 14,2mm · Kegelwinkel: 120° · Schraubenkraft max.: 38kN · H3: 5mm Weitere Informationen: | | für Schrauben: | M12 | Marke: | AMF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,47* | € 0,65* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,47* | € 0,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,50* | € 0,69* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,83* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|